missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’éthyle, NF, 98-102%, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ L’acétate d’éthyle chimique, NF, est utilisé comme diluant et solvant. Tous les produits Spectrum Chemical NF sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 20 L |
| Emballage | Boîte en acier |
| Numéro UN | UN1173 |
| Point d’ébullition | 77 °C |
| Pourcentage de pureté | 98 à 102% |
| Niveau | NF |