missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| Point de fusion | 47 °C à 51 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 7634535 |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche