missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 5-Bromothiophène-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 5-Bromothiophene-2-carboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 235.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |