missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-Oxazolecarboxylate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Oxazolecarboxylate |
| Point de fusion | 48 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 101 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 141.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |