missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-nitrophénylglyoxylate, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-nitrophenylglyoxylate |
| Point de fusion | 39°C to 43°C |
| Point d’ébullition | 152°C to 157°C (0.5 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2652331 |
| Poids de formule | 223.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche