missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-méthylthiazole-5-carboxylate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Methylthiazole-5-carboxylate |
| Point de fusion | 28 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 233 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 171.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |