missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-Cyanocinanamate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Cyanocinnamate |
| Point de fusion | 70°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 201.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |