missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 4-chloroacétoacétate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4-Chloroacetoacetate |
| Point de fusion | -8 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 164.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-4144 |
| RTECSNumber | AK5110000 |
| TSCA | Oui |