missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 4,6-Dichloronicotinate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 4,6-Dichloronicotinate |
| Point de fusion | 33 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 220.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |