missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-(Trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate |
| Point de fusion | 145 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 208.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |