missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazine-2-yl)propionate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate |
| Point de fusion | 63 °C |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 194.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |