missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-méthylisoxazole-4-carboxylate, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate |
| Point d’ébullition | 64 °C (0,6 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.4595 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1072756 |
| Poids de formule | 155.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche