missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-hydroxyhexanoate, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-hydroxyhexanoate |
| Densité | 0.974 |
| Point d’ébullition | 90 °C à 92 °C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | 94 °C (202 °F) |
| Indice de réfraction | 1.4298 |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 160.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 218-973-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche