missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-fluorobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-Fluorobenzoate |
| Point de fusion | -34 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 209 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 168.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |