missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 66 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 253.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |