missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-bromobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-Bromobenzoate |
| Point d’ébullition | 261 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |