missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-aminobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3-Aminobenzoate |
| Point d’ébullition | 294 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1443 |
| TSCA | Oui |