Learn More
Éthyle 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate, 98%
Description
L’octéthylporphyrine a été facilement obtenue à partir de l’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate. Le contrôle stérique peut être contourné par un effet électronique apparent, démontré par le dérivé encore plus volumineux du pyrrole, l’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate. La réaction avec les sels de diazonium de l’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrol-2-carboxylate a été examinée en détail par des méthodes chromatographiques et spectroscopiques. En présence d’un acide minéral fort, l’éthyle 3,4,5-triméthylypyrrole-2-carboxylate réagit avec les ions p-nitrobenzénodiazonium pour produire un colorant azoque rouge, chimiquement labile.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’octéthylporphyrine a été facilement obtenue à partir d’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate. Le contrôle stérique peut être contourné par un effet électronique apparent, démontré par le dérivé encore plus volumineux du pyrrole, l’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate. La réaction avec les sels de diazonium de l’éthyle 3,4,5-triméthylpyrrol-2-carboxylate a été examinée en détail par des méthodes chromatographiques et spectroscopiques. En présence d’un acide minéral fort, l’éthyle 3,4,5-triméthylypyrrole-2-carboxylate réagit avec les ions p-nitrobenzénodiazonium pour produire un colorant azoque rouge, chimiquement labile.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate |
| Point de fusion | 124 °C à 128 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 132613 |
| Poids de formule | 181.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche