missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Point de fusion | 148 °C à 152 °C |
| Quantité | 50 g |
| Poids de formule | 198.18 |
| Pourcentage de pureté | 0.98 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-608-5 |
| RTECSNumber | LW7700000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche