missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-thiouracil-5-carboxylate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate |
| Point de fusion | ∼250 °C (décomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 190867 |
| Poids de formule | 200.22 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 253-749-2 |
| RTECSNumber | UV7775000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche