missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 2-Formylpropionate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-Formylpropionate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |