missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-(Éthoxyméthylène)-2-cyanoacétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate |
| Point de fusion | 51 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 191 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 169.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0242 |
| TSCA | Oui |