missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-(Chlorométhyl)acrylate (stabilisé au QG) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-(Chloromethyl)acrylate (stabilized with HQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 72 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 148.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |