missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-bromoisobutyrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-Bromoisobutyrate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2920 |
| Poids de formule | 195.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1179&(2)-2650 |
| TSCA | Oui |