missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2,4-Difluorobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2,4-Difluorobenzoate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 186.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |