missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2-(4,4,5,5-Tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 276.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |