missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 2,2-Diméthyl-3-(2-méthyl-1-propényl)cyclopropane-1-carboxylate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 196.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2443 |
| RTECSNumber | GZ1727000 |
| TSCA | Oui |