missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 1,3-Dithiane-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 1,3-Dithiane-2-carboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 192.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |