missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 42 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 275.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6916 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |