missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’éthanassulfonyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethanesulfonyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 171 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 128.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3915 |
| RTECSNumber | KI8050000 |
| TSCA | Oui |