missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculin sesquihydrate, 97%
Description
L’esculin sesquihydrate est utilisé pour inhiber la carcinogenèse chimiquement induite dans la peau et les reins de la souris, et dans un laboratoire de microbiologie pour aider à l’identification des espèces bactériennes, un antioxydant naturel présent.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’esculin sesquihydrate est utilisé pour inhiber la carcinogenèse chimiquement induite dans la peau et les reins de la souris, utilisé dans un laboratoire de microbiologie pour aider à l’identification d’espèces bactériennes, un antioxydant naturellement présent.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Hygroscopique sensible & à l’air. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
L’esculin sesquihydrate est utilisé pour inhiber la carcinogenèse chimiquement induite dans la peau et les reins de la souris, utilisé dans un laboratoire de microbiologie pour aider à l’identification d’espèces bactériennes, un antioxydant naturellement présent.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Hygroscopique sensible & à l’air. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Esculin Sesquihydrate |
| Point de fusion | 203 °C à 205 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 95387 |
| Indice de Merck | 14,3698 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 367.31 (340.28 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-517-5 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | Sensibilité à l’air et hygroscopie |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche