Learn More
PURELL™ Distributeur de désinfectant pour les mains ES10
Description
- Le distributeur automatique de désinfectant pour les mains PURELL ES10 demande moins d’entretien grâce à une batterie neuve intégrée à chaque recharge, donc vous n’avez jamais à changer ou acheter des piles. De plus, les recharges transparentes facilitent la vérification des niveaux de produit sans ouvrir le distributeur.
La bouteille de recharge, le collier et la pile AA sont faciles à démonter et à recycler. Le distributeur ES10 a un profil mince qui s’adapte aux espaces restreints. Et l’appareil distribue discrètement un désinfectant en mousse très efficace et riche, offrant d’autres façons d’impressionner. C'est notre système de distribution le plus simple, le plus durable et sans contact.
Boîtier comprend : 1 — distributeur automatique de désinfectant pour les mains PURELL ES10 en blanc peut être monté avec ruban adhésif ou vis inclus (non inclus). Les recharges de désinfectant pour les mains avancées PURELL se vendent séparément. Les recharges de désinfectant pour mains PURELL pour les distributeurs ES10 incluent 8351-02, 8351-02-CV, 8353-02, 8357-02.
Les dimensions du distributeur (H x F x L) sont de 10,31 x 4,33 x 3,96 po.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Distributeur automatique, Chargement frontal avec ouverture |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 10,76 po. |
| Longueur (métrique) | 27.3 cm |
| Largeur (impériale) | 6,45 po. |
| Largeur (métrique) | 16.4 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,76 po. |
| Hauteur (métrique) | 12 cm |
| Capacité | Désinfectant pour les mains |
| Matériau | Plastique |
| Show More |