missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Solution nettoyante ES 7X-PF™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. ICN7667193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
3,78 L (1 gal)
18,9 L
4 x 1 gallon.
208 L (55 gal)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (impérial)
ICN7667193 3,78 L (1 gal)
ICN7667194 4 x 1 gallon.
ICN7667195 18,9 L
ICN7667198 208 L (55 gal)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. ICN7667193 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 097667193

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La solution nettoyante ES 7X-PF™ est un détergent sans phosphates, spécialement conçu pour un nettoyage sécuritaire et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.

  • Sécuritaire pour l’environnement et sans phosphates.
  • Développé pour assurer un nettoyage sécuritaire et efficace des instruments de laboratoire et des verres, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flasques, les lames de microscopie, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
  • Plusieurs tailles de forfaits pratiques sont disponibles
  • Vendu sous forme concentrée afin que le client puisse préparer la dilution appropriée au besoin
  • Ça se vide complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus, ne laissant aucune fluorescence gênante
  • pH neutre, et pas besoin d’ajustement du pH à aucune concentration
  • Pas de gravure sur le verre ou la vaisselle de laboratoire en plastique à aucune concentration

Spécifications

Forme Liquide
pH 7 à 8
Aspect Jaune
Concentration 7X
Contenu et stockage 15 °C à 30 °C
À utiliser avec (application) Utilisation sur le verre, le plastique, l’équipement de travail et les tubes
Volume (impérial) 3,78 L (1 gal)