missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermco™ Ertco™ ASTM 67C, CERTIFIÉ
Description
- Précision
- 203 °F À 311 °F
- Mercure
- Immersion totale
- Certifié
- Des procédures de fabrication strictes et des contrôles de qualité assurent une conformité complète à ASTM la norme E-1
- Les instruments de haute qualité sont fabriqués en verre recuit et ont été largement vieillis pour minimiser l’erreur d’échelle et la stabilité
- Chaque thermomètre ERTCO™ ASTM est conçu pour des tests d’applications spécifiques et peut être calibré selon vos besoins spécifiques
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Oui : 0, 100, 110, 130, 150 °C |
| À utiliser avec (application) | Norme de référence |
| Longueur (métrique) | 379 mm |
| Remplissage du thermomètre | Mercure |
| Type de produit | Liquid-in-glass thermometer |
| Étalonné | NIST-traceable |
| Longueur d’immersion | Total |