missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NoTrax™ Ergo Trax™ Grande™

Numéro de catalogue. 19085920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
2 x 3 ft.
3 x 5 ft.
3 x 12 ft.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19085920 3 x 12 ft.
19085918 2 x 3 ft.
19085919 3 x 5 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19085920 Fournisseur NoTrax™ Code fournisseur 985S0312YB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Donc Trax™ Grande™ un tapis de sol plus épais, plus lourd et plus résistant anti-fatigue

  • Tapis de sol plus épais, plus lourd et plus résistant à la fatigue
  • Pour les applications industrielles et les opérations à plusieurs quarts dans les zones de travail sèches
  • Épaisseur : 1 po.
  • Maximise la productivité et le confort des travailleurs
  • La conception durable de surface supérieure en vinyle en plaque diamantée offre une traction non directionnelle
  • Facile à nettoyer
  • Surface supérieure combinée à une Niru™ base en éponge en caoutchouc utilisant NoTrax™ une technologie exclusive UniFusion™
    • Élimine la possibilité de délamination
  • Les bords biseautrés inclinés réduisent les risques de trébuchement et permettent un accès facile sur et hors tapis

Spécifications

Couleur Noir, jaune
Matériau Surface supérieure en vinyle robuste combinée à Niru™ une base en caoutchouc
Catégorie Tapis de sol anti-fatigue
Dimensions (L x P) 3 x 12 ft.
Largeur (impériale) 12 ft.
Longueur (impériale) 3 ft.