missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Rotor pour Vacufuge plus
Description
- Une large gamme de rotors à angle fixe et du rotor à microplaques est disponible pour accueillir une variété de tubes, de plaques et d’applications.
- Augmentez la capacité avec un entretoise pour empiler certains rotors à angle fixe.
- Conçu de précision pour une concentration optimale de l’échantillon.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | F-45-8-17 |
| Catégorie | Rotor |
| Capacité d'absorption | 8 tubes coniques de 15 mL |
| FCR max. | 240 x g |
| Vitesse max. | 1400 rpm |
| Longueur max du tube | 12.3 cm |
| Diamètre max. du tube | 1.7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Vacufuge En plus, les concentrateurs à vide |
| Nb de places | 8 tubes coniques de 15 mL |