missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ UVette™ Cuves
Description
- Transparent aux UV et aux VIS entre 220 et 1600 nm
- Adapté à la mesure de petits volumes (≥50 μL)
- Sans DNase, RNase et protéines
- Jetable
- Mesurer des échantillons à concentration normale en utilisant la longueur de chemin optique de 10 mm; Pour les échantillons à concentration plus élevée, faites pivoter les UVette cuvettes de 90° et utilisez la longueur—de chemin optique plus courte de 2 mm, sans avoir besoin de diluer l’échantillon
- UVette Cuvettes : 80 pièces jetables originales Eppendorf, cuvettes scellées simples
- UVette Kit de démarrage : adaptateur universel 80 UVettes + 1 pour une hauteur centrale légère de 15 mm (incluant GeneQuant); convertible en 8,5 mm
- UVette Pack de routine : Eppendorf Niveau de pureté de qualité, boîte refermable de 200 pièces.
Order Info
- Optimal pour une utilisation avec Eppendorf BioPhotometer (E6131000012) ou avec des spectrophotomètres couramment disponibles (adaptateur requis)
- Emballage individuel
- Marquages de volume pour 500 et 1000 μL
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Uvette Routine Pack |
| Aperçu général | UVette Routine Pack : 200 cuvettes dans une boîte refermable qui supporte un usage routinier |
| Jetable | Usage unique |
| Capacité (métrique) | 50 μL |
| Matériau | Plastique transparent aux UV |
| Comprend | Cuvettes |
| Quantité | 200 Cuvettes |
| Longueur du trajet optique | 10 et 2 mm |
| Gamme de longueurs d’ondes | 220 à 1600 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Biophotomètre, spectrophotomètre |
| Afficher plus de résultats |