missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Pipettes à volume variable - Offre d’échange
Description
Comprend
Boîte ep.T.I.P.S.
Échangez n’importe quelle marque de pipette par une nouvelle Reference 2 (100 μL à 2,5 mL) à bas prix
- La pipette à un bouton offre une manipulation rapide et ergonomique avec un effort d’opération réduit et une réduction active des aérosols
- Réduisez les blessures dues à la contrainte répétitive en n’ayant pas à bouger votre pouce sur le côté
- Le cône de pointe à ressort améliore la reproductibilité et l’ergonomie de l’utilisateur en réduisant la fixation de la pointe et la force d’éjection
- L’ajustement par l’utilisateur secondaire permet un réglage facile de la pipette pour un pipetage précis sans besoin d’étalonnage complet
- Affichage de volume à quatre chiffres avec fenêtre de grossissement pour une identification plus facile du volume, la fonction de verrouillage de volume empêche les changements accidentels de volume
- Un retour haptique clair se ressent après l’éclat, ce qui évite les éjections accidentelles de la pointe
- La puce RFID intégrée contient toutes les données de pipettes pertinentes ainsi que le logiciel TrackIT pour une identification et une documentation simples
- Les pipettes multicanaux de référence 2 offrent une option de haut débit, incluant des cônes de nez à ressort qui peuvent être activés ou désactivés en option
- Grande flexibilité avec la capacité d’enlever les cônes simples
- Assure un alignement identique continu des pipettes pendant le processus de travail
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette à volume pour une identification rapide de la taille du volume/de la pointe
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans toutes les positions
- La poignée supérieure robuste, les pièces mobiles et les bords extérieurs en acier inoxydable rendent la pipette robuste
- La partie inférieure à connexion rapide permet un nettoyage et un entretien faciles de la pipette
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et quelques bords rugueux
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Gamme de produit | Référence 2 |
| Catégorie | minée |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 ml |