missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Bandelettes de tubes et Masterclear™ bandes de condensateurs PCR en temps réel
Description
Bandes de tubes PCR en temps réel
- Puits blancs avec une meilleure réflexion
- Grande stabilité mécanique
- Murs extrêmement minces pour un transfert de chaleur optimal
- Convient aux blocs thermocycleurs de 0,2 mL
- Certifié exempt de RNase, DNase, ADN humain et inhibiteurs PCR
- Polypropylène
- Le style à dôme inversé empêche les rayures de la surface optique et réduit le volume du tube de 150 μL nominal à 80 μL
- Optimisé pour une transmission optimale de la lumière
- Certifié exempt de RNase, DNase, ADN humain et inhibiteurs PCR
- Polypropylène
Order Info
Note : Cat. Non. E951022109 comprend des tubes et des capuchons; D’autres produits incluent l’un ou l’autre...
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ADN humain, sans DNase, RNase ni inhibiteur de PCR |
| Couleur | Optiquement clair |
| Quantité | Paquet de 10 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Bandes de tubes PCR en temps réel de 0,1 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Dôme inversé |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Format | Bandes 10 x 12 |
| Afficher plus de résultats |