missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Recharges – embouts de pipette
Description
- Réduction des déchets par rapport aux portoirs jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu’à 121 °C, dans leur emballage et sans feuille d’aluminium, pour une utilisation ultérieure.
- Le système de recharge, selon la taille des embouts, est conditionné soit en double face ou en format empilé
- Disponible en grades de pureté : Eppendorf qualité standard et qualité PCR pure
- Plateaux à code de couleur pour une identification facile des volumes et des pipettes
- Étiqueté ACT™ par l’organisme sans but lucratif My Green Lab Lab™ afin de vous aider à faire un choix éclairé en matière de durabilité
Spécifications
Spécifications
| Volume (Metric) | 0,1 à 20 μ |
| Filtered | Non filtré |
| Sterility | Non stérile |
| Color | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 1,57 po |
| Length (Metric) | 40 mm |
| Clean Claims | Eppendorf Qualité |
| For Use With (Application) | Pipetage fiable, reproductible et de haute précision pour une utilisation standard en laboratoire |
| Format | Recharge |
| Afficher plus de résultats |