missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR 96 puits, 250 μL - plaques PCR
Description
- Conception monobloc : Combinant un cadre en polycarbonate et des puits en polypropylène pour un rendement optimal.
- Des puits en polypropylène à parois extrêmement minces garantissent un transfert thermique optimal vers l’échantillon.
- Cadre en polycarbonate rigide et résistant au couple.
- Tolérance améliorée entre les puits.
- Coin découpé et repérage alphanumérique.
- Rebords de puits surélevés pour un scellement efficace, réduisant également le risque de contamination croisée.
Certifications
Certifié exempt d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR.
† Certificats, procédures d’essai et renseignements détaillés disponibles sur demande.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Exempt d’ADN humain, DNase et RNase |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Emballage | Emballé individuellement sous plaquette thermoformée (blister) |
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Plaque PCR |
| Modèle de jupe | Demi-jupe |
| Matériau | Polypropylène, Polycarbonate |
| Volume (métrique) du puits | 250 μL |
| Afficher plus de résultats |