missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Rotor à angle fixe de 36 places avec couvercle

Numéro de catalogue. 05400127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
36 x 0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
05400127 36 x 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05400127 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 022636600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Couverture

Pour les modèles 5415D/5415R à microcentrifugeuses

  • Capacité de 36 × de 0,5 mL
  • Accepte aussi les tubes PCR de 0,2 mL lorsqu’ils sont équipés d’adaptateurs accessoires
  • Vitesse maximale/RCF : 13 200 tr/16 110 x g
  • Autoclavables

Spécifications

Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 36 x 0.5 mL
FCR max. 16,110 x g
Vitesse max. 13,200 rpm
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Microcentrifugeuse 5415D/5415R
Angle Fixe
Comprend Couvercle à claquement en polypropylène
Autoclavable Autoclavables