missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Milieu d’immersion époxy, Durcisseur DDSA, pour la microscopie, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Agriculture
Specifications
Specifications
| Densité | 1,00 g/ml (à 20 °C) |
| Point d’éclair | 113 °C |
| Formule linéaire | C16H26O3 |
| Quantité | 250 mL |
| Poids de formule | 266.38 |
| Niveau | Pour la microscopie |
| Forme physique | Liquid |
Safety and Handling
| RTECSNumber | WN1225000 |