missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epalrestat 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Epalrestat |
| Point de fusion | 224 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 319.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ5131855 |
| TSCA | Non |