missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Innovatek Fiole de transport entérique
Description
- Fiole de 30 ml avec cuillère-fourchette de collecte d’échantillons
- Cary Milieu liquide Blair modifié (15 ml) pour bactéries entériques
Specifications
Specifications
| Type de produit | Fiole de transport entérique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Couleur | Rose |
| Volume plein | 15 mL |
| Comprend | Cuillère-fourchette pour prélèvement d'échantillon |
| Type de milieu | Liquide Blair modifié Cary |
| Volume (métrique) | 30 mL |