Learn More
United Scientific™ Engino™ STEM Énergie solaire : Convertir la lumière du soleil en électricité
Description
Les changements climatiques et le réchauffement climatique incitent les scientifiques à agir et à sauver notre planète en réduisant les émissions de carbone. Le soleil peut fournir de l’énergie gratuite pour tous nos besoins, cependant, nous devons le convertir en une forme utile. Cet ensemble comprend un panneau solaire 3V alimentant un moteur électrique, ainsi que des instructions pour 16 modèles solaires tels qu’une voiture hélicopteresse, un ventilateur, un avion, un robot et une grue à treuil. Vous pouvez trouver des instructions de montage faciles à suivre pour tous les modèles, soit en ligne, soit dans le livret inclus. Le livret fournit des explications détaillées des différents principes scientifiques appliqués et intègre des activités expérimentales innovantes pour l’apprentissage pratique. Une section de quiz est également disponible pour remettre en question vos nouvelles connaissances.
- Comprend un manuel avec des instructions, de la théorie et des quiz
- Guide de construction en ligne étape par étape
- Encourage la créativité et la pensée critique
- Polyvalent avec la capacité de construire différents modèles
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | STEM Équipement |
| Hauteur (impériale) | 11,1 po. |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Longueur (impériale) | 17 in |
| Longueur (métrique) | 43 cm |