missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
endo-(±)-Norbornéol, 92%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | endo-(±)-Norborneol |
| Nom Remarque | 92% |
| Point de fusion | 148,0 °C à 154,0 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | (exo-Norbornéol) Reste (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | 92% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 207-844- |
RUO – Usage réservé à la recherche