missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ SmartPak™ Paquet de purification
Description
Pour le prétraitement de l’eau du robinet par charbon actif, purification par osmose inverse suivie d’un échange d’ions
- Pour une utilisation avec Direct-Q™ les systèmes d’eau 3, 5, 8 Ultrapure
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Taille des pores | 180 μm |
| Température de l’eau d’alimentation (métrique) | 100 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Direct-Q™ Système d’eau 3, 5, 8 Ultrapure |
| Catégorie | Paquet de purification |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |