missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Plaques en gel de silice 60G TLC , dos en verre

Numéro de catalogue. M1003900001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
TLC Gel de silice 60 g
TLC Gel de silice 60 G F254
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
M1003900001 TLC Gel de silice 60 G F254
M1003840001 TLC Gel de silice 60 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1003900001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.00390.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces nouvelles TLC plaques de gel de silice 60G sont recommandées aux clients en laboratoires QA/QC utilisant les anciennes méthodes de monographie Ph Eur, qui nécessitent TLC des plaques avec un liant en gypse.

  • Gel de silice recouvert d’indicateur fluorescent F254
  • 20 x 20 cm;
  • Fourni en paquets de 25
  • Pour les applications de chromatographie en couches minces

Spécifications

Matériau de rembourrage Glass
Matériau Silica 60
Granulométrie 10 to 12 μm
Taille des pores 60 Å
Quantité 25/Pk.
Catégorie TLC Gel de silice 60 G F254
Indicateur fluorescent F254
À utiliser avec (application) Thin layer chromatography (TLC), Ph Eur monograph methods, pharmaceutical development, natural product analysis, synthetic chemistry quality control, routine compound identification
Adsorbant Silica Gel 60G F254
Épaisseur (métrique) 250 μm
Dimensions (L x P) 20 x 20 cm
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats