missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PureProteome™ Système de billes magnétiques Protéine A

Numéro de catalogue. p-3651186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LSKMAGA10 10 mL
LSKMAGA02 2 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. LSKMAGA10 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LSKMAGA10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Magna Grip™ Rack, huit puits (Mfr. No. 20-400)

Éliminer la variabilité et maximiser la récupération. Contrairement aux méthodes conventionnelles, qui nécessitent centrifugation et aspiration soignée, ces billes sont isolées à l’aide d’une crémaillère magnétique. Cela permet de retirer totalement les tampons pour une récupération complète des billes sans dilution d’échantillon.

  • Fixez 1,5 à 3,5 μg de IgG de lapin par μlitre de suspension
  • Plus de 6 fois la capacité de liaison des billes magnétiques compétitives
  • Retrait total des tampons sans perte d’échantillon pour des résultats cohérents
  • Les perles sont immobilisées en quelques secondes
  • Économique
  • Taille des particules : 10 μm
  • Non recommandé pour l’immunoprécipitation par chromatine (ChIP)

Tests d’appauvrissement sérique et d’immunoprécipitation

Spécifications

Propriété de fixation 1,5 à 2,5 μg/μl
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Granulométrie 10 μm
Quantité 10 mL
À utiliser avec (application) Épuisement sérique, immunoprécipitation
Catégorie Système de billes magnétiques Protéine A

Sauf indication contraire dans le catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), ces produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’homme ou les animaux.